Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitverschlusstasche A3 PP Falte 30mm orange transluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitverschlusstasche A3 PP Falte 30mm orange transluzent
Gleitverschlusstasche A3 PP Falte 30mm orange transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4042669
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40426-69
EAN/GTIN:
     4250037425888
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
foldersys gleitverschlusstasche
gleitverschluss tasche
  • Gleitverschluss-Tasche mit Falte
  • aus dokumentenechter Folie
  • mit Gleitverschluss klar
  • konische Falte 30mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
0.9200 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Füllhöhe:
30 mm
Höhe:
345 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Gleitverschluss
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlusstasche a3, 40426, Gleitverschlussbeutel, Kleinkrambeutel, Kleinkramtasche, Utensilienhülle, Zippertasche, Ziptasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40426-34
ab € 16,40*
Ähnlich
FolderSys
40426-44
ab € 16,44*
Ähnlich
FolderSys
40426-04
ab € 16,39*
Ähnlich
FolderSys
40426-64
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.