Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitverschlusstasche A5 PP Falte 30mm farblos transluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitverschlusstasche A5 PP Falte 30mm farblos transluzent
Gleitverschlusstasche A5 PP Falte 30mm farblos transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4042304
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40423-04
EAN/GTIN:
     4250037425567
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
gleitverschlusstasche a5 transparen...
gleitverschluss-tasche a5
  • Gleitverschluss-Tasche mit Falte
  • aus dokumentenechter Folie
  • mit Gleitverschluss klar
  • konische Falte 30mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.2300 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
30 mm
Höhe:
195 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Gleitverschluss
Weitere Suchbegriffe: gleitverschluss tasche, 40423, Gleitverschlussbeutel, Kleinkrambeutel, Kleinkramtasche, Utensilienhülle, Zippertasche, Ziptasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40423-34
ab € 8,43*
Ähnlich
FolderSys
40423-44
ab € 8,41*
Ähnlich
FolderSys
40423-64
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.