Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe 238/220x315 (2x Format A5) PP Klettverschluss transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe 238/220x315 (2x Format A5) PP Klettverschluss transparent
Dokumentenmappe 238/220x315 (2x Format A5) PP Klettverschluss transparent
Dokumentenmappe 238/220x315 (2x Format A5) PP Klettverschluss transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4015204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40152-04
EAN/GTIN:
     4250037427912
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche 2x A5 mit Abheftrand
  • geteilt in 2 Fächer für Format A5
  • mit Abheftrand Euro-Lochung
  • Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für 2x Format A5
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A5
Höhe:
315 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
lange Seite
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, sammeltaschen transparent, pp-beutel, dokumentenmappe a5, 40152, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.