Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A7quer PP Klettverschluss blau transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A7quer PP Klettverschluss blau transparent
Dokumentenmappe A7quer PP Klettverschluss blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011744
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40117-44
EAN/GTIN:
     4250037421828
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A7 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.0800 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A7 quer
Höhe:
88 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe, 40117, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,81*
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 2,52*
€ 4,60*
Lager 467
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 5,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40117-94
ab € 0,286*
Ähnlich
FolderSys
40117-04
ab € 2,75*
Ähnlich
FolderSys
40117-64
ab € 2,75*
Ähnlich
FolderSys
40117-54
ab € 2,76*
Ähnlich
FolderSys
40117-84
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.