Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss gelb transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss gelb transparent
Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss gelb transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011464
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40114-64
EAN/GTIN:
     4250037428926
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • umlaufende Dehnfalte 30mm
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Füllhöhe:
28 mm
für Format:
A5
Höhe:
175 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenmappe a5, 40114, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 9,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,22*
€ 10,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.