Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss grün transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss grün transparent
Dokumentenmappe A5 PP Dehnfalte Klettverschluss grün transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011454
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40114-54
EAN/GTIN:
     4250037428902
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • umlaufende Dehnfalte 30mm
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Füllhöhe:
28 mm
für Format:
A5
Höhe:
175 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenmappe a5, 40114, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.