Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss rot transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss rot transparent
Dokumentenmappe DINlang PP Klettverschluss rot transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010384
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40103-84
EAN/GTIN:
     4250037409833
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format LangDIN
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.1490 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
DL
Höhe:
125 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, 40103, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 5,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40103-64
ab € 3,35*
Ähnlich
FolderSys
40103-04
ab € 0,265*
Ähnlich
FolderSys
40103-94
ab € 2,90*
Ähnlich
FolderSys
40103-44
ab € 1,73*
Ähnlich
FolderSys
40103-54
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.