Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpack Versandrolle A2 510x70mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehpack Versandrolle A2 510x70mm schwarz
Drehpack Versandrolle A2 510x70mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD350201
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     3502-01
EAN/GTIN:
     8716329011758
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verpackungshülsen
Kunststoff-Versandhülsen
Kunststoffverpackungshülsen
Kunststoffversandhülsen
  • Längenverstellbare Zeichnungsrolle aus Polystyrol mit abnehmbarem Tragegurt
  • Maße: 510x70mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2150 kg
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
51 cm
Gewicht:
0.325 kg
Länge:
510 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Papprohr, Papprolle, Versand-Rohr, Versandrohr, Versandrolle, Planrolle, Zeichenköcher, Zeichenrollen-Köcher, Zeichenrollenköcher, Zeichnungsköcher, papprohr 70 mm, planrolle, Drehpack, Gewindepack, Köcher, Posterköcher, Versandhülse, Versandverpackung, Zeichenrolle, Zeichnungsrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.