Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche A2 quer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttasche A2 quer schwarz
Sichttasche A2 quer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD102801
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     1028-01
EAN/GTIN:
     8716329016296
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
sammelmappe a2 kunststoff
  • Projekt-/Dokumententaschen
  • ormat: A2
  • Material: PP Polypropylen
  • mit abgeschrägter Klappe
  • zur Aufnahme von Zeichnungen, Bildern oder großformatigen Dokumenten
  • Kanten mit Saumband
  • mit Druckknopf
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
0.3300 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A2
Höhe:
450 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Öffnung:
lange Seite
Produktbezeichnung:
Sichttasche
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Verschluss:
Druckknopf
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe, dokumentenmappen kunststoff, 1028, Dokumententasche, Projektmappe, Sammelbox, Sammelhefter, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.