Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche A3 quer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttasche A3 quer transparent
Sichttasche A3 quer transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD102502
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     1025-02
EAN/GTIN:
     8716329010010
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
sammelmappe din a3 kunststoff
  • Projekt-/Dokumententaschen
  • Format: A3
  • Material: PP Polypropylen
  • mit abgeschrägter Klappe
  • zur Aufnahme von Zeichnungen, Bildern oder großformatigen Dokumenten
  • Kanten mit Saumband
  • mit Druckknopf
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Farbe:
transparent
für Format:
A3
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Öffnung:
lange Seite
Produktbezeichnung:
Sichttasche
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Verschluss:
Druckknopf
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a3, dokumentenmappe, 1025, Dokumententasche, Projektmappe, Sammelbox, Sammelhefter, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.