Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP transluzent milky


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP transluzent milky
Angebotsmappe A4 PP transluzent milky
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1001604
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10016-04
EAN/GTIN:
     4250037416657
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
angebotsmappe transparent
  • Angebotsmappe A4 mit variabler Einschubleiste für bis zu 50 Blatt
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Schlitze für Visitenkarten verschiedener Größe
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
kein
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.9200 kg
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
315 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, foldersys angebotsmappe, 10016, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.