Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe A4 PP mit Klappen vollfarbig schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckspannmappe A4 PP mit Klappen vollfarbig schwarz
Eckspannmappe A4 PP mit Klappen vollfarbig schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1000630
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10006-30
EAN/GTIN:
     4250037401516
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner-Sammelmappe A4 mit ösenverstärkten Eckspanner-Lochungen
  • gegen Rausrutschen gesicherte Knebel
  • 3 stabile Innenklappen mit Dehnlinien
  • Füllhöhe 20mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
234 mm
Bruttogewicht:
1.1500 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
lose
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Seitenklappen:
ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: eckspanner schwarz kunststoff a4, eckspanner a4, eckspanner plastik, 10006, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Gummizug, Jurismappe, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,339* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10006-40
ab € 13,42*
Ähnlich
FolderSys
10006-50
ab € 13,41*
Ähnlich
FolderSys
10006-80
ab € 13,46*
Ähnlich
FolderSys
10006-10
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.