Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe A4 PP mit Innentaschen transluzent farblos


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Angebotsmappe A4 PP mit Innentaschen transluzent farblos
Angebotsmappe A4 PP mit Innentaschen transluzent farblos
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1000204
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10002-04
EAN/GTIN:
     4250037401158
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
angebotsmappe transparent
  • Angebotsmappe A4 mit 2 abgeschrägten Innentaschen für offene oder geschlossene Broschüren/Dokumente
  • 4 ausklappbare Abheftlaschen im Mappen-Rücken
  • Visitenkarten-Schlitz innen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.9500 kg
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
318 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
420 mic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: angebotsmappe, foldersys angebotsmappe, 10002, Angebotshefter, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10002-24
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.