Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x200cm
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x200cm
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR1220017EV
Hersteller:
     Valuemat
Herst.-Nr.:
     FR1220017EV
EAN/GTIN:
     5060044745706
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • Floortex valuemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Bodenschutz Zuhause oder im Büro
  • Hergestellt aus der einzigartigen und zuverlässigen phthalatfreien Vinyl-Formel schützen sie Ihre Böden vor Beschädigungen, verursacht durch Stuhlrollen und tägliche Abnutzung
  • Ihr schöner Boden bleibt länger erhalten
  • Valuemat Bodenschutzmatten sind zu 100 % aus phthalatfreiem Vinyl hergestellt
  • Die bedenklichen Weichmacher entfallen, die positiven Eigenschaften von Vinyl wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten
  • Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind
  • Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A)
  • Mit strukturierter- und kratzfester Oberfläche sowie Unterseite ohne Ankernoppen für die Anwendung auf Hartfußböden
  • Maße: 116x200cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Valuemat
Material:
Vinyl
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
200 cm
Produktlänge:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: parkett bodenschutzmatte transparent, bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten, 1220017EV, Böden, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC1220017EV, Floortex, Hartboden, Hartbodenschutzmatte, Hartbodenschutzmatten, harte, Hartfußboden, Matte, Matten, phthalatfrei, phthalatfreies, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, valuemat, Vinyl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.