Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FLOOFCAF6191 Herst.-Nr.: FCAF6191 EAN/GTIN: 5060044744242 |
| |
|
| | |
| - Doortex Anti-Ermüdungsmatte - Polsternde Fußmatte für die Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, die durch langes Stehen hervorgerufen wird.
- 100 % Gummi.
- Dient dem Abbau von Müdigkeit, verursacht durch langes Stehen und erhöht dadurch die Produktivität am Arbeitsplatz.
- Entlastet die Wirbelsäule und stärkt den Kreislauf.
- Ideal für Arbeitsplätze mit harten Böden und langen Stehperioden, wodurch Ermüdung verursacht wird.
- Sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Bodenart: | harte, glatte Böden | Bruttogewicht: | 3.8 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Form: | rechteckig | Höhe: | 14 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Doortex | Produktbreite: | 61 cm | Produktlänge: | 91 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, floortex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, gummimatte schwarz, Anti, Anti-Ermüdung, AntiErmüdung, Antirutsch, Antirutsch-Matte, AntirutschMatte, Bewegungsmatte, Ergo, Ergo-Matte, ErgoMatte, Ergonomiematte, Ermüdung, Ermüdungsmatte, Funktionsmatte, Komfort, Komfort-Matte, Komfortmatte, Massagematte, Matte, Multi, Multi-Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Sitz, Sitz-Steh-Matte, SitzStehMatte, Steh-Matte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,13* | € 31,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,11* | € 37,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 31,17* | € 47,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,53* | € 54,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,07* | € 59,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|