Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x300cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x300cm grau
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x300cm grau
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x300cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC490300PPMR
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC490300PPMR
EAN/GTIN:
     5060044747502
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Schmutzfangmatte für den Innenbereich saugt Feuchtigkeit auf und entfernt kleinere Schmutzpartikel vom Schuhwerk
  • rutschfest und leicht zu reinigen
  • 100 % Polypropylen
  • Randstreifen in voller Länge, für best mögliche Passform
  • wird gerollt geliefert
  • Format 90x300cm
  • Farbe grau
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Doortex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
300 cm
Textilzusammensetzung:
100% PP
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, doortex schmutzfangmatten innenbereich, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Abtreter, Advantagemat, Bodenschutzmatte, Fußbodenmatte, Fußmatte, Matte, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Staubschutzmatte, Türmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 53,94*
€ 69,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,93*
€ 69,85*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 69,95*
€ 4,95*
ab € 95,15*
€ 124,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 34,96*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 62,12*
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 33,24*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 44,07*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 20,34*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 27,16*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 44,08*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 20,50*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBWV
ab € 27,14*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTGR
ab € 66,20*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTBR
ab € 66,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.