Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatten XXL Ultimat Polycarbonat für Teppichböden 150x200cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatten XXL Ultimat Polycarbonat für Teppichböden 150x200cm transparent
Bodenschutzmatten XXL Ultimat Polycarbonat für Teppichböden 150x200cm transparent
Bodenschutzmatten XXL Ultimat Polycarbonat für Teppichböden 150x200cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC1115020023ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1115020023ER
EAN/GTIN:
     5060044743382
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM antistatisch
  • Werden bei normalem Gebrauch nicht rissig, verbiegen, kräuseln oder verfärben sich nicht und bilden keine Gerüche
  • Die leichte Struktur schafft eine perfekte 'Easy Glide'-Oberfläche für maximalen ergonomischen Nutzen
  • Frei von Phthalaten, Zinn, Blei und Cadmium
  • Hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie
Weitere Informationen:
Bodenart:
Teppichboden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Lippe:
nein
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
150 cm
Produktlänge:
200 cm
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden 2000 x 2000, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 83,04*
€ 104,44*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,60*
€ 109,88*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 129,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 104,33*
€ 129,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 157,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,84*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,15*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,46*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,59*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,99*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,43*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,34*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,75*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,49*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,43*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,97*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,33*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,73*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.