Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt Futura A4 PP 280mic schwarz VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt Futura A4 PP 280mic schwarz VE=100 Stück
Deckblatt Futura A4 PP 280mic schwarz VE=100 Stück
Deckblatt Futura A4 PP 280mic schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5476602
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5476602
EAN/GTIN:
     0077511547669
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Deckblatt Futura
  • Material und Oberfläche: PP
  • Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Stärke/Gewicht: 280 mic
  • Farbe außen/innen: schwarz/schwarz
  • Ausführung des Inhalts der Packung: Packung 100 St.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
280 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt a4 fellowes transparent, deckfolien a4, deckfolie, Abdeckblatt, Bindemappe, Cover, Einbandeckel, Umschlagdeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,77*
€ 20,90*
€ 6,78*
ab € 15,59*
€ 22,07*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 18,30*
€ 25,75*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 21,73*
€ 30,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.