Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5360501 Herst.-Nr.: 5360501 EAN/GTIN: 0043859641567 |
| |
|
| | |
| - Abheftstreifen für Drahtbindung
- Verwendung für Papierformate: A4
- Anzahl der Stanzlöcher: 34 Farbe: transparent
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 34 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.216 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderücken, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Spiralbinderücken, Spiralrücken, fellowes binderücken, bindemappen heftstreifen, binderücken transparent, Bindemappe, Bindemappe-Einhängeheftstreifen, BindemappeEinhängeheftstreifen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,17* | € 8,02* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,15* | € 8,04* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,50* | € 8,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,01* | € 8,73* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,74* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|