Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5350601 Herst.-Nr.: 5350601 EAN/GTIN: 0077511535062 |
| |
|
| | |
| - Deckblatt Fantaisie
- Material und Oberfläche: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Stärke/Gewicht: 500 Mikrometer
- Farbe: transparent mit Linienmuster
- Ausführung des Inhalts der Packung: 50 St./Commercial Verpackung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.32 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Fellowes | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 500 mic | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt a4 fellowes transparent, deckfolien a4, deckfolie, Deckblätter, Drahtbindung, Klarsichtdeckel, Klemmschienen, Spiralbindung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,50* | € 18,14* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,57* | € 18,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,21* | € 25,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,52* | € 28,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,17* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|