Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL53270 Herst.-Nr.: 53270 EAN/GTIN: 0077511532702 |
| |
|
| | |
| - Drahtbinderücken
- Verwendung für Papierformate: A4
- Werkstoff: Draht
- Typ des Binderückens: 34 Ringe
- 3:1' Stanzteilung
- max. Durchmesser des Binderückens: 12 mm
- Farbe: weiß
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 34 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.52 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Fellowes | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 100 Stück | Ringdurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderinge, Drahtbinderücken, Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken draht 3:1 weiß, binderücken draht, binderücken, Binderinge, Draht, Draht-Binderücken, Drahtkamm, Drahtkämme, Drahtringe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 18,93* | € 27,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 21,37* | € 29,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,59* | € 29,51* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,24* | € 31,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,31* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|