Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A4 Flamingopink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A4 Flamingopink
Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A4 Flamingopink
Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A4 Flamingopink
Artikel-Nr.:
     467-#FALK15068802
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15068802
EAN/GTIN:
     4014481223526
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Sammelmappe PastellColor
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen
  • Art des Verschlusses: mit einem Gummizug
  • Werkstoff: Karton glanzkaschiert
  • Flächenmasse des Papiers: ca. 700 g/qm
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 250 x 350 mm
  • Farbe: Flamingo_Pink
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Farbe:
pink
Farbname:
flamingo pink
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
350 mm
Importdatum:
2021-03-04 00:00:00
Marke:
Falken
Material:
Karton
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,48*
€ 189,7812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,58*
€ 185,1402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,4901*
€ 176,70322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,2301*
€ 150,21382
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 122,34*
€ 145,5846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,54*
€ 136,3026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.