| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK15068720 Herst.-Nr.: 15068720 EAN/GTIN: 4014481223373 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe PastellColor
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen
- Art des Verschlusses: mit einem Gummizug
- Werkstoff: Karton glanzkaschiert
- Flächenmasse des Papiers: ca. 700 g/qm
- Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 250 x 350 mm
- Farbe: Himmel_Blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen. | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.1900 kg | Farbe: | hellblau | Farbname: | himmelblau | für Format: | A4 | Heftungsart: | lose | Höhe: | 350 mm | Marke: | Falken | Material: | Karton | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Gummizug | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe manila a4 3 klappen, einschlagmappen karton, einschlagmappe falken, Einschlagemappe, Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe |
| | |
| |