Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE178016 Herst.-Nr.: 178016 EAN/GTIN: 4005401780168 |
| |
|
| | |
| - Zeichenbesen 1600
- Material des Griffes: Holz
- für Zeichnungen
- Länge: 220 mm
- Bezeichnung des Besenhaars: weiche Ziegenhaarmischung
- Anzahl der Haarreihen: 3 reihig
- 1 Zeichenbesen im Karton
Weitere Informationen: | | Anzahl der Haarreihen: | 3 | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 220 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsbesen, Zeichnung, Zeichnungsreinigungsbesen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,04* | € 6,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,05* | € 6,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,11* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|