Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A5 0,12mm genarbt farblos VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sichthüllen A5 0,12mm genarbt farblos VE=100 Stück
Sichthüllen A5 0,12mm genarbt farblos VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC58600E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58600E
EAN/GTIN:
     3130630586005
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle A5
  • oben und rechte Seite offen
  • genarbt
  • dokumentenecht
  • antistatisch
  • mit Greifausschnitt
  • mit Kantenschweißnaht
  • Material: Polypropylen (PP) 0,12 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
genarbt
Blattformat:
A5
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.714 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a5 farblos genarbt, aktenhüllen a5, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0593* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.