Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefmarkenalbum Sport 22,5x30,5cm 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefmarkenalbum Sport 22,5x30,5cm 16 Seiten
Briefmarkenalbum Sport 22,5x30,5cm 16 Seiten
Briefmarkenalbum Sport 22,5x30,5cm 16 Seiten
Briefmarkenalbum Sport 22,5x30,5cm 16 Seiten
Briefmarkenalbum Sport 22,5x30,5cm 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC25130E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     25130E
EAN/GTIN:
     3130630251309
Suchbegriffe:
Briefmarkenalbum
Briefmarkenbuch
Briefmarkenmappe
Foto-Album
  • Briefmarkenalbum mit Deckel aus Papier, mit Fantasy-Motiven
  • Mit Folienstreifen
  • innen aus schwarzem Karton
  • mit Pergaminzwischenblättern
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
16
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.73 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbe der Blätter:
schwarz
Höhe:
305 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, exacompta fotoalbum, foto album, Briefmarkenheft, Briefmarkensammelbuch, Sammelbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 9,50*
€ 12,90*
1
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 14,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.