Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 RC-Karton 6-teilig vollfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 RC-Karton 6-teilig vollfarbig
Register A4 RC-Karton 6-teilig vollfarbig
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC1606E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1606E
EAN/GTIN:
     3130630016069
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Kartonregister für DIN A4
  • vollfarbig
  • mit Eurolochung
  • 6-teilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
6 Farben
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.067 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
vollfarbig
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
180 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blanko-register a4, blanko register, blanko-register karton, Blanko, BlankoRegister, Karton, Ordner, OrdnerRegister, Papp, Papp-RegisterPapier-Register, PappRegisterPapierRegister, Register, RegisterPapier-Register
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
15
1
€ 5,87*
ab € 0,63*
€ 1,26*
1
€ 5,50*
ab € 0,32*
€ 1,88*
15 Tage
1309
50
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 71,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.