Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche Jiffy 4 Innenmaß 225x343mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolstertasche Jiffy 4 Innenmaß 225x343mm braun
Papierpolstertasche Jiffy 4 Innenmaß 225x343mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP413347
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     413347
EAN/GTIN:
     8711717009249
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
  • Papierpolstertasche 4
  • Material und Polsterung: Papier, Papierpolsterung
  • Ausstattung: Lochung für Klammer
  • Farbe: braun
  • Größe (B x H): 240 x 343 mm
  • Größe Innenteil (B x H): 225 x 343 mm
  • Masse: 102 g
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Breite außen:
24 cm
Breite innen:
22.5
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Gewicht:
0.102 kg
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
34.3 cm
Länge innen:
34.3 cm
Luftpolstertaschengröße:
4
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, jiffy, Jiffy-Tasche, JiffyTasche, Polsterversandhülle, Tasche, Versandtasche, wattierte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
146
1
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 1,09*
2 Tage
211
10
€ 4,99*
ab € 1,01*
€ 1,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.