Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock Color A4 120g/qm 5 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock Color A4 120g/qm 5 Farben sortiert
Zeichenblock Color A4 120g/qm 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7464000
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74640.00
EAN/GTIN:
     7611722015642
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock ELCO Color
  • Ausführung Papier: 5 Farben: blau/grün/gelb/orange/rot
  • Geeignet zum Kopieren, Drucken und Schreiben
  • Format: DIN A4
  • Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
  • Anzahl der Blätter: 35 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
35 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Elco
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4 120g, malblock a4, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.