Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büropapier A4 210x297mm hellchamois Papier 80 g/qm VE=100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Büropapier A4 210x297mm hellchamois Papier 80 g/qm VE=100 Blatt
Büropapier A4 210x297mm hellchamois Papier 80 g/qm VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7461641
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.41
EAN/GTIN:
     7610425433104
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
  • Büropapier Elco Color
  • Format: A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Farbe: hellchamois
  • Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Blatt Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.5567 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
chamois
Farbname:
hellchamois
Höhe:
297 mm
Marke:
Elco
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 80 g creme, allroundpapier chamois, allroundpapier a4, Inkjet, Inkjet-Papier, Inkjetpapier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 7,02*
€ 9,37*
7 Tage
9
1
€ 5,00*
ab € 6,82*
€ 10,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.