Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7445412 Herst.-Nr.: 74454.12 EAN/GTIN: 7610425356809 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco Office
- Format des Umschlages: C6
- Größe (B x H): 162 x 114 mm
- Farbe: hochweiß
- Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C6 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.399 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 162 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umschlagsformat: | C6 | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 haftklebend weiß 80g, briefumschlag c6, briefumschläge c6 haftklebend weiß 80g, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,63* | € 5,71* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,31* | € 5,98* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,20* | € 6,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,84* | € 7,44* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 6,19* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0431* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|