Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7426220 Herst.-Nr.: 74262.20 EAN/GTIN: 7611722015437 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco Proclima
- CO2 neutral, 100% Recycling
- Format des Umschlages: C5/6 DL
- Größe (B x H): 229 x 114 mm
- Farbe: weiß Recycling
- Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Kuverts
- Forest Stewardship Council (FSC)
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C5/6 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.1936 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß recycl. | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 229 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 25 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,96* | € 4,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,05* | € 4,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,27* | € 5,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,52* | € 5,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,58* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|