Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7426020 Herst.-Nr.: 74260.20 EAN/GTIN: 7611722015413 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco proclima
- CO2 neutral, 100% Recycling
- Format des Umschlages: C6
- Größe (B x H): 162 x 114 mm
- Farbe: weiß Recycling
- Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Kuverts
- Forest Stewardship Council (FSC)
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | C6 | Blattformat: | C6 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.2669 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß recycl. | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 162 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, elco kuvert c6 haftklebend weiß, briefumschlag c5, briefumschlag c5 100 g, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,81* | € 6,08* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,03* | € 6,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,48* | € 6,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,52* | € 7,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,88* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0762* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|