Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Prestige Box C6 hochweiß Haftklebung Papier 120 g/qm VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge Prestige Box C6 hochweiß Haftklebung Papier 120 g/qm VE=250 Stück
Briefumschläge Prestige Box C6 hochweiß Haftklebung Papier 120 g/qm VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO42686
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42686
EAN/GTIN:
     7611722015543
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Elco Prestige
  • Format des Umschlages: C6
  • Größe (B x H): 162 x 114 mm
  • Farbe: hochweiß
  • Ausführung: mit Haftklebung
  • Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück
  • Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
1.375 kg
Farbe:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Elco
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, din c6 briefumschlag, briefumschlag c6, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,59*
€ 27,05*
11 Tage
25
€ 5,00*
ab € 25,25*
€ 34,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,59*
€ 22,12
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.