Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO30736 Herst.-Nr.: 30736 EAN/GTIN: 7611722011040 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco premium
- Format des Umschlages: B6
- Größe (B x H): 176 x 125 mm
- Farbe: hochweiß
- Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden
- Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B6 | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 2.6 kg | Farbe: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 176 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | B6 | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhüllen b6 weiß, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefversandtasche, Umschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 34,39* | € 48,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 36,95* | € 49,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,92* | € 54,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0739* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|