Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Ordo transparent Papier A4 220x310 mm sortiert 5x20 VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Organisationsmappe Ordo transparent Papier A4 220x310 mm sortiert 5x20 VE=100 Stück
Organisationsmappe Ordo transparent Papier A4 220x310 mm sortiert 5x20 VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO2949000
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29490.00
EAN/GTIN:
     7611722014355
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Aktenhülle
  • Organisationsmappe Elco Ordo transparent
  • Ausführung: unzerreißbar
  • Werkstoff: Papier
  • Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 220 x 310 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
  • Farbe: sortiert
  • Box mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Material unzerreißbar
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
1.1 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Heftungsart:
lose
Höhe:
310 mm
Marke:
Elco
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 66,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,05*
€ 68,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,60*
€ 81,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,88*
€ 80,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,71*
€ 73,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,96*
€ 64,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,05*
€ 60,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.