Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO1883282 Herst.-Nr.: 18832.82 EAN/GTIN: 7610425850116 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm
- Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C6 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 1.165 kg | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 162 mm | Marke: | Elco | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | C6 | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 haftklebung 100 g, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 29,66* | € 39,96* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,73* | € 41,21* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,75* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12292* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|