Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 Hartpappe (RC) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler A4 Hartpappe (RC) schwarz
Stehsammler A4 Hartpappe (RC) schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA80419
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551999
EAN/GTIN:
     4002030804197
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
  • Aus starker Hartpappe (RC), 1,3 mm
  • Für Einstellmappen und -hefter
  • Ohne Aktenschieber
  • Für ca. 790 DIN A4-Blätter
  • Für A4 quer
  • Füllvermögen 79 mm
  • Größe: 85 x 310 x 240 mm (B x T x H)
  • Farbe: schwarz
  • Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Aktenschieber
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4 quer
Greifloch:
nein
Höhe:
240 mm
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Tiefe:
318 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
14
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 7,07*
9 Tage
nicht lagernd
14
€ 5,49*
ab € 5,27*
€ 7,17*
1
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 9,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 140 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 350 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 98,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.