Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 230g/qm Karton 10-teilig blanko farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 230g/qm Karton 10-teilig blanko farbig
Register A4 230g/qm Karton 10-teilig blanko farbig
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA400034720
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400034720
EAN/GTIN:
     3045050149405
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • ELBA Register
  • 230g/qm Karton
  • A4
  • 10-teilig
  • blanko
  • farbig
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
  • Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.162 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig
für Format:
A4
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
25
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 4,03*
1
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 6,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.