Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen PP 35x150mm sortiert VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhänge-Heftstreifen PP 35x150mm sortiert VE=250 Stück
Einhänge-Heftstreifen PP 35x150mm sortiert VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100560150
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560150
EAN/GTIN:
     4002030029408
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Material (ggf. Angabe Papiergewicht oder Angabe ob selbstklebend): Aus PP
  • Ausstattung (Material Deckschiene und Material Aufreihband): Deckschiene aus PP, weiß
  • Besonderheit: für A4 und A5, 250 Stück
  • Lochung, Art und ggf. besondere Ausstattung der Lochung): mit 6 und 8 cm Lochung
  • Größe (B x H): 35 x 150 mm
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.76 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
150 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Elba
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba einhängeheftrücken, abheftstreifen, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 7,07*
€ 11,05*
€ 5,50*
ab € 7,29*
€ 12,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.