Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmagnet Neodym 29x8mm Metallgehäuse VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rundmagnet Neodym 29x8mm Metallgehäuse VE=2 Stück
Rundmagnet Neodym 29x8mm Metallgehäuse VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB880030
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     880030
EAN/GTIN:
     4011123648204
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
  • Organisations-Kraft-Magnete aus Neodym mit Metallgehäuse
  • Außenmaterial verzinkter Stahl, sehr starke Haftkräfte beim direkten Aufsetzen auf Metall
  • besonders gut geeignet für Wände mit Magnetfarbe oder Magnetputz, sehr gute Luftspaltüberbrückung
  • Rundmagnet aus Neodym mit Metallgehäuse
  • 16 kg Haftkraft, Durchmesser 29 x 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
silber
Form:
rund
Haftkraft:
16000 g
Höhe:
8 mm
Marke:
Ecobra
Material:
Neodym
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rund silber, rundmagnet, rundmagnet silber, Glasboard, Glasboard-Magnet, GlasboardMagnet, Kraftmagnet, Magnet, Neodym, Neodym-Magnet, NeodymMagnet, Rund, Rund-Magnet, RundMagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,13*
€ 17,85*
4 Tage
20
pro Dose
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 22,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
ab € 13,82*
Zubehör
Ecobra
801301
ab € 13,70*
Zubehör
Ecobra
801206
ab € 10,35*
Zubehör
Ecobra
801202
ab € 10,29*
Zubehör
Ecobra
801201
ab € 10,38*
Zubehör
Ecobra
801209
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.