Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseglas Classic Vision 90/23,5 2/4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leseglas Classic Vision 90/23,5 2/4-fach
Leseglas Classic Vision 90/23,5 2/4-fach
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB810290
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     810290
EAN/GTIN:
     4011123636300
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
  • Lesegläser Serie CLASSIC VISION
  • Hochwertige Ausführung, für den anspruchsvollen Anwender
  • Linsen bikonvex
  • zusätzlich kleine integrierte Linse mit stärkerer Vergrößerung
  • Kunststoff-Fassungen
  • mit Hochglanz-Chromverzierung
  • einzeln im Karton
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
nein
Bruttogewicht:
0.11 kg
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, ecobra leseglas, lupe, leseglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 13,81*
€ 6,95*
ab € 8,64*
€ 13,82*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 16,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
810250
ab € 6,46*
Ähnlich
Ecobra
810265
ab € 4,90*
Ähnlich
Ecobra
810275
ab € 6,89*
Ähnlich
Ecobra
82113
ab € 13,64*
Ähnlich
Ecobra
82112
ab € 13,72*
Ähnlich
Ecobra
810150
ab € 4,90*
Ähnlich
Ecobra
810165
ab € 5,87*
Ähnlich
Ecobra
810175
ab € 8,09*
Ähnlich
Ecobra
810100
ab € 3,93*
Ähnlich
Ecobra
810050
ab € 2,60*
Ähnlich
Ecobra
810065
ab € 3,17*
Ähnlich
Ecobra
810075
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.