Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseglas Vision 50mm 3x Vergrößerung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leseglas Vision 50mm 3x Vergrößerung schwarz
Leseglas Vision 50mm 3x Vergrößerung schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB810050
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     810050
EAN/GTIN:
     4011123594402
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
  • kostengünstige und doch hochwertige Ausführung, für den preisbewussten Anwender
  • Kunststoff-Fassungen mit gekröpften Griffen
  • Glaslinsen bikonvex
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
nein
Besonderheiten:
Glaslinse
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Ecobra
Vergrößerungsfaktor:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,63*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 4,88*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,18*
2 Tage
23
€ 4,99*
ab € 3,49*
€ 6,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
810250
ab € 6,46*
Ähnlich
Ecobra
810265
ab € 4,92*
Ähnlich
Ecobra
810275
ab € 6,82*
Ähnlich
Ecobra
810290
ab € 8,87*
Ähnlich
Ecobra
82113
ab € 13,68*
Ähnlich
Ecobra
82112
ab € 13,65*
Ähnlich
Ecobra
810150
ab € 4,90*
Ähnlich
Ecobra
810165
ab € 5,91*
Ähnlich
Ecobra
810175
ab € 8,13*
Ähnlich
Ecobra
810100
ab € 4,18*
Ähnlich
Ecobra
810065
ab € 3,38*
Ähnlich
Ecobra
810075
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.