Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 Kunststoff blau
Schreibplatte A4 Kunststoff blau
Schreibplatte A4 Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB793003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     793003
EAN/GTIN:
     4011123629708
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • für Schriftgut DIN A4
  • aus extrem leichtem, bruchsicheren Material
  • starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene
  • hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest
  • Aufhängeloch
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe 345 x 230 x 22mm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.3 kg
Deckel:
nein
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
blau
für Format:
A4
Klemmvorrichtung enthalten:
ja
Lage der Klemme:
kurze Seite
Marke:
Ecobra
Material:
PS (Polystyrol)
Produktbreite:
23 cm
Produkthöhe:
34.5 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard pp a4 hoch blau, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.