Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte Kunstleder A5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibplatte Kunstleder A5 schwarz
Schreibplatte Kunstleder A5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB789251
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     789251
EAN/GTIN:
     4011123641007
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatten aus Kunstleder
  • solider Kern für ein angenehmes Schreibgefühl
  • softe Oberfläche mit rundum gesteppter Ziernaht
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • einzeln in Folie verpackt
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.18 kg
Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A5
Marke:
Ecobra
Material:
Kunstleder
Produktbreite:
15.7 cm
Produkthöhe:
23 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a5 schwarz, blockklemme a5, blockklemme, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 6,58*
4 Tage
48
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 7,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
788250
ab € 7,60*
Ähnlich
Ecobra
789250
ab € 5,30*
Ähnlich
Ecobra
788251
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.