Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 Hartpappe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte A4 Hartpappe blau
Schreibplatte A4 Hartpappe blau
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB789003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     789003
EAN/GTIN:
     4011123218506
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatten aus Hartpappe
  • papierbeschichtet
  • für Schriftgut DIN A4
  • mit vernickelter Stahl-Klemmschiene an der kurzen Seite
  • einzeln in Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.17 kg
Deckel:
nein
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A4
Marke:
Ecobra
Material:
Hartpappe
Taschenrechner enthalten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.