Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastilin-Knete VE=10 Farben Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastilin-Knete VE=10 Farben Kartonetui
Plastilin-Knete VE=10 Farben Kartonetui
Artikel-Nr.:
     467-#EBER572011
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     572011
EAN/GTIN:
     4087205720113
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • Plastilin-Knete 10er Kartonetui
  • Werkstoff: wachshaltig
  • Die formstabile und geschmeidige Plastilin knete fördert die motorischen Fähigkeiten und regt die Kreativität der Kinder an.Farbe/Farbe des Behälters: sortiert/gelbes Kartonetui
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 6er Kartonetui
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die formstabile und geschmeidige Plastilinknete fördert die motorischen Fähigkeiten und regt die Kreativität der Kinder an..
Farbe:
10 Farben
Inhalt:
185 g
Marke:
Eberhard Faber
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, kinderknete, Plasteline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
572010
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
572006
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.