Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA821801 Herst.-Nr.: 821801 EAN/GTIN: 4005546806600 |
| |
|
| | |
| - Ausweiskartenhalter Duo
- max. Anzahl der Schilder/Hüllen: 2 Stück
- Doppelbox mit Clip für 2 Betriebsausweise/Sicherheitsausweise, kann wahlweise im Hoch- oder Querformat genutzt werden, kombinierbar mit Kette, Textilband oder einem Jojo, mit drehbarer Clipbefestigung
- Werkstoff: Kunststoff
- Größe (B x H): 85 x 54 cm
- Farbe: schwarz
- Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch/quer | Befestigung: | Clip | Breite: | 54 mm | Bruttogewicht: | 0.502 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 85 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück | Rahmenfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 50,50* | € 67,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 56,12* | € 83,20* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 66,72* | € 88,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|