Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA616801 Herst.-Nr.: 616801 EAN/GTIN: 4005546601076 |
| |
|
| | |
| - Register
- Werkstoff: PP
- Lochung: Universallochung
- mit geprägten Taben
- Ausführung der Tabe: A-Z
- Farbe: schwarz
- Verwendung für Papierformate: DIN A4 hoch
- Größe (BxH): 230x297 mm
- Anzahl der Blätter: 20 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Taben: | 20 | Besonderheiten: | mit geprägten Taben | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Farbe: | schwarz | Farbe des Aufdrucks: | weiß | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 hoch | Höhe: | 297 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Taben: | Buchstaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, a-z register durable plastik a4, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, 6168, Alphabetregister, Ordner, Ordnerunterteilung, Register |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,95* | € 1,81* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,05* | € 2,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 3,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,59* | € 4,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,09* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|