Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA257310 Herst.-Nr.: 257310 EAN/GTIN: 4005546265360 |
| |
|
| | |
| - Sichthefter A4 STANDARD
- mit transparentem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld
- Greifausstanzung und Beschriftungsschild über die gesamte Höhe
- Ablagemöglichkeit in Ordner und Ringbücher durch Abheftschieber 2996
- Werkstoff: PP
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 227 x 310 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 227 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | grau | Farbe der Rückseite: | grau | Farbe der Vorderseite: | transparent | Farbname: | grau | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Höhe: | 310 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik durable, archiv mappe, sichthefter durable, 2573, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,50* | ab € 0,203* | € 0,3204* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,33* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,21* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 9,38* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|